Motion
7010320049 3M TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301VW  1/16-BLACK-1000` : 1000

3M
7010320049 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/16-BLACK-1000`: 1000

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW 1/16-Black-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi linéaire/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09507548
N° MFR7010320049 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/16-BLACK-1000`: 1000
Prix1.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320049 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/16-BLACK-1000`: 1000

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW 1/16-Black-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi linéaire/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09507548
N° MFR7010320049 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/16-BLACK-1000`: 1000
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
Prix1.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1000 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage UL VW-1 et CSA OFT résistant au feu • Fabriqué en polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084624
  • CUP_NON
    00054007084624

Aperçu

Description du fabricant
7010320049 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage ignifuge UL VW-1 et CSA OFT
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • Homologué pour 600V applications