Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5 po
- Poids20.848 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction améliorant le débit permet un débit d’air avec une chute de pression relativement faible, ce qui permet de réduire les ensembles de filtres de ventilation
- La membrane en polytétrafluoroéthylène hydrophobe (PTFE) aide à prévenir le blocage des pores dans les applications de ventilation, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre
- La validation liquide de la rétention de B. diminuta aide à fournir une performance de stérilisation fiable dans des conditions humides ou sèches
- 100 % d’intégrité du flux avant testé avant le dégagement