Motion
7010337850

3M HEALTH CARE
7010337850

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA020J01AA01, 10 po, 0,2 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507589
N° MFR7010337850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010337850

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA020J01AA01, 10 po, 0,2 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507589
N° MFR7010337850
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    35.568 oz

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7010337850 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications