Motion
7010290696

3M HEALTH CARE
7010290696

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA065C02A1, 5 po, 0,65 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507598
N° MFR7010290696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010290696

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA065C02A1, 5 po, 0,65 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507598
N° MFR7010290696
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Poids
    12.592 oz

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7010290696 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications