Motion
7010415182

3M HEALTH CARE
7010415182

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA080C02A1, 5 po, 0,8 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507602
N° MFR7010415182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010415182

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA080C02A1, 5 po, 0,8 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507602
N° MFR7010415182
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7010415182 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good