Motion
7010313741

3M HEALTH CARE
7010313741

Cartouche filtrante LifeASSURE™3M™ série BLA, BLA020B01FA, 10 po, 0.2 um, 222/capuchon plat, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507638
N° MFR7010313741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010313741

Cartouche filtrante LifeASSURE™3M™ série BLA, BLA020B01FA, 10 po, 0.2 um, 222/capuchon plat, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507638
N° MFR7010313741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.284 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010313741 3M SÉRIE LIFEASSURE BLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Filtration de membrane multizone microporeuse en nylon 6,6 , disponible dans une plage de 0.2 à 0.8 microns pour la protection des cartouches de filtre à membrane finales
  • La construction à technologie de plis avancée (APT) offre une surface extrêmement élevée pour des débits plus élevés
  • Intégrité à 100 % testée dans la fabrication et in situ pour une installation et un fonctionnement appropriés
  • Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA