Motion
7010302970

3M HEALTH CARE
7010302970

Système CTG-Klean de CUNO. Cartouches Betapure de la série AU 7GPK1AU09C,7X1, 10 um, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507688
N° MFR7010302970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010302970

Système CTG-Klean de CUNO. Cartouches Betapure de la série AU 7GPK1AU09C,7X1, 10 um, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507688
N° MFR7010302970
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.405 lb

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME CTG-KLEAN 7010302970 PO3 AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception du paquet de cartouches réduit le temps et la main-d’œuvre nécessaires au remplacement du filtre et au nettoyage des boîtiers conventionnels
  • L’ensemble de filtres entièrement fermé évite la manipulation des cartouches filtrantes usagées
  • La conception réduit les joints d'étanchéité, les poteaux, les ensembles ressort et joint et les plaques d'étanchéité pour une installation et un retrait efficaces et rapides du filtre
  • L’ensemble de filtres peut être fermé et réutilisé, selon l’application
  • Le remplacement rapide du filtre réduit le temps de travail
  • La structure rigide de la cartouche filtrante de la série 3M™ Betapure de la série AU permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • La cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU offre une excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d'effluent constante