Motion
7100007550

3M HEALTH CARE
7100007550

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BLA, BLA045B01BA, 10 po, 0.45 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507741
N° MFR7100007550
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100007550

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BLA, BLA045B01BA, 10 po, 0.45 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507741
N° MFR7100007550
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    20.540 oz

Aperçu

Description du fabricant
7100007550 3M SÉRIE LIFEASSURE BLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Filtration de membrane multizone microporeuse en nylon 6,6 , disponible dans une plage de 0.2 à 0.8 microns pour la protection des cartouches de filtre à membrane finales
  • La construction à technologie de plis avancée (APT) offre une surface extrêmement élevée pour des débits plus élevés
  • Intégrité à 100 % testée dans la fabrication et in situ pour une installation et un fonctionnement appropriés
  • Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA