Motion
7010301285

3M HEALTH CARE
7010301285

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BDA, BDA020F03BB, 30 po, 0.2 um, 226/perle, fluorocarbone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507794
N° MFR7010301285
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010301285

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BDA, BDA020F03BB, 30 po, 0.2 um, 226/perle, fluorocarbone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507794
N° MFR7010301285
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.407 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010301285 3M LIFEASSURE SÉRIE BDA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Membrane validée de 0.2 μm à valeur nominale absolue pour une filtration stérilisante fiable
  • La membrane polyéther sulfone à double couche asymétrique offre une capacité et une durée de vie exceptionnellement élevées pour aider à maximiser l’économie
  • La construction à technologie de plis avancée permet un accès supérieur aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour une durée de vie et des débits optimaux
  • Tous les matériaux sont homologués CFR 21 et sont conformes à la réglementation (EC) 1935/2004 pour faciliter les préoccupations réglementaires