Motion
TR DE ROUE UNIE 7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC, 3 PO X 1/4 PO

3M
7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL TR, 3 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Meule unitaire Roloc™ coupe et de polissage TR, 3 po x 1/4 po x NH 9A MED, 40 par caisse, SPR 020291A
N° D’ARTICLE MI09508064
N° MFR7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL TR, 3 IN X 1/4
Prix30.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL TR, 3 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Meule unitaire Roloc™ coupe et de polissage TR, 3 po x 1/4 po x NH 9A MED, 40 par caisse, SPR 020291A
N° D’ARTICLE MI09508064
N° MFR7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL TR, 3 IN X 1/4
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
Prix30.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule à ébavurage non tissée et non tissée TR Scotch-Brite Roloc 7010292423 est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1/4 po avec un accessoire TR, adapté au conditionnement de surface à changement rapide.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280363
  • CUP_NON
    00048011280363

Aperçu

Description du fabricant
7010292423 SCOTCH-BRITE ROLOC COUPÉ ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction dense offre une coupe agressive sur les métaux plus durs
  • La meule durable et agressive avec une concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles, réduisant ainsi les étapes du processus de finition
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ permet des changements rapides et faciles pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue