Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre76 mm
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- ApplicationDécapage de l’adhésif, estompement des coins, nettoyage, enlèvement de revêtement, finition, préparation de la peinture, décapage de la peinture, préparation du métal avant la peinture, enlèvement de la rouille, enlèvement du scellant, nettoyage des soudures
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (Roloc)
- CouleurVert
- Type de fixation de disqueTR (Roloc)
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant40
- Numéro de stock du fabricant7100138305
- Numéro CUP du fabricant00048011643809
- Application du matérielTout en métal
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON00048011643809
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les soies moulées remplies d’abrasif décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement que les brosses métalliques
- Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
- L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
- Les soies flexibles épousent les contours pour produire des finitions uniformes, même sur les pièces complexes
- Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.