Motion
CEINTURE À ENDOS AVEC PELLICULE DE FINITION SCOTCH-BRITE 7010365538 , FN-BF, A/O TRÈS FIN, 4

3M
7010365538 SCOTCH-BRITE FINISHING FILM BACKED BELT, FN-BF, A/O VERY FINE, 4

Scotch-Brite™ Courroie à endos de film de finition, FN-BF, A/O très fine, 4 po x 353 po, SPR 2219B, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508118
N° MFR7010365538 SCOTCH-BRITE FINISHING FILM BACKED BELT, FN-BF, A/O VERY FINE, 4
Prix790.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365538 SCOTCH-BRITE FINISHING FILM BACKED BELT, FN-BF, A/O VERY FINE, 4

Scotch-Brite™ Courroie à endos de film de finition, FN-BF, A/O très fine, 4 po x 353 po, SPR 2219B, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508118
N° MFR7010365538 SCOTCH-BRITE FINISHING FILM BACKED BELT, FN-BF, A/O VERY FINE, 4
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
Prix790.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    353 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648521
  • CUP_NON
    00048011648521

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE FINITION 7010365538 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en pellicule de nylon résistant à l’étirement reste ferme et fonctionne en douceur
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une résistance accrue à l’usure et une durée de vie plus longue
  • Matériau non tissé souple et conformable excelle dans la finition à pression légère
  • Convient aux métaux, au ponçage du bois blanc et aux composites
  • Le lubrifiant intégré aide la courroie à fonctionner plus froid