Motion
MEULE À POLIR 7010299305 SCOTCH-BRITE, 15 PO X 6 PO X 8 PO 5A AILETTES, 1

3M
7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 15 po x 6 po x 8 po FIN 5A , 1 par caisse, SPR 018299A
N° D’ARTICLE MI09508140
N° MFR7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1
Prix3,503.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 15 po x 6 po x 8 po FIN 5A , 1 par caisse, SPR 018299A
N° D’ARTICLE MI09508140
N° MFR7010299305 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 15 IN X 6 IN X 8 IN 5A FIN, 1
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
Prix3,503.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    15 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique pour coupe et polissage 7010299305 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 15 po, une épaisseur de meule de 6 po et un diamètre de trou central de 8 po dans un grain fin 5A , idéal pour la finition de grandes surfaces.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928586
  • CUP_NON
    00048011928586

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7010299305 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs