Motion
7010329615 MEULE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE, 18 PO X 2 PO X 10 PO AILETTE 5A ,

3M
7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 18 po x 2 po x 10 po FIN 5A , 1 par caisse, SPR 013916B
N° D’ARTICLE MI09508141
N° MFR7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,
Prix1,624.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, 18 po x 2 po x 10 po FIN 5A , 1 par caisse, SPR 013916B
N° D’ARTICLE MI09508141
N° MFR7010329615 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, 18 IN X 2 IN X 10 IN 5A FIN,
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
Prix1,624.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    18 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique pour coupe et polissage 7010329615 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 18 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 10 po dans un grain fin 5A , adapté au mélange et au polissage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928661
  • CUP_NON
    00048011928661

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7010329615 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs