Motion
7010308462 3M COURROIE EN TISSU 340D, P120 X POIDS, 52 PO X 103 PO, FILM-LOK,

3M
7010308462 3M CLOTH BELT 340D, P120 X-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 52 po x 103 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508422
N° MFR7010308462 3M CLOTH BELT 340D, P120 X-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, FILM-LOK,
Prix250.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308462 3M CLOTH BELT 340D, P120 X-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 340D, P120 poids X, 52 po x 103 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508422
N° MFR7010308462 3M CLOTH BELT 340D, P120 X-WEIGHT, 52 IN X 103 IN, FILM-LOK,
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
Prix250.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666650
  • CUP_NON
    00051115666650

Aperçu

Description du fabricant
7010308462 3M CEINTURE EN TISSU 340D, P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée