Motion
7010508648

3M
7010508648

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 220 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09511375
N° MFR7010508648
Prix183.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508648

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 220 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09511375
N° MFR7010508648
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
Prix183.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508648
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125535724
  • Application du matériel
    Composites, fibre de verre, métal, peinture, plastique, apprêt, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125535724

Aperçu

Description du fabricant
7010508648 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like