Motion
7010361841

3M
7010361841

Disque de ponçage Trizact™ – 8 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde de cérium, matériau de support de film
N° D’ARTICLE MI09511485
N° MFR7010361841
Prix31.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361841

Disque de ponçage Trizact™ – 8 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde de cérium, matériau de support de film
N° D’ARTICLE MI09511485
N° MFR7010361841
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
Prix31.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde de cérium
  • Application
    Élimination des défauts, finition, ponçage orbital, polissage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7010361841
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867566
  • Application du matériel
    Acrylique, composite, verre, peinture, surface solide
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125867566

Aperçu

Description du fabricant
7010361841 3M DISQUE DE FILM PSA TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour la réparation, la finition et le polissage des défauts
  • Le minéral d’oxyde de cérium naturel coupe fortement sans entailler le substrat
  • La technologie de microréplication 3M™ Trizact supprime l’action de coupe uniforme
  • Endos adhésif pour une fixation rapide et facile des outils électriques
  • Peu d’eau requise pour des résultats optimaux