Motion
7010308501

3M
7010308501

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 3-1/2 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 80 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511500
N° MFR7010308501
Prix109.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308501

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 3-1/2 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 80 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511500
N° MFR7010308501
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
Prix109.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre total
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    600
  • Numéro de stock du fabricant
    7010308501
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869119
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, verre, métal, peinture, plastique, bois mou
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125869119

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010308501 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs