Motion
7000139515

3M
7000139515

Disque de ponçage Trizact™ 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester
N° D’ARTICLE MI09511511
N° MFR7000139515
Prix182.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000139515

Disque de ponçage Trizact™ 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester
N° D’ARTICLE MI09511511
N° MFR7000139515
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
Prix182.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, polissage, ponçage humide
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7000139515
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870047
  • Application du matériel
    Acrylique, composite, verre, peinture, surface solide, couche de finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125870047

Aperçu

Description du fabricant
7000139515 3M DISQUE DE FILM PSA TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Technologie de microréplication 3M pour une finition uniforme
  • L’endos en polyester résistant à l’eau permet au produit d’être mouillé
  • Code couleur par grade pour aider à réduire le risque d’erreur pendant les séquences à plusieurs étapes
  • Idéal pour le polissage et la finition sur une variété de substrats, du verre à l’acrylique
  • La fixation APS rend la connexion à un outil manuel ou électrique rapide et efficace