Motion
7010327516 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 236U, P400 POIDS C, 3 PO X NH, MATRICE 300V,

3M
7010327516 3M HOOKIT PAPER DISC 236U, P400 C-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,

Disque en papier Hookit. – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511514
N° MFR7010327516 3M HOOKIT PAPER DISC 236U, P400 C-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327516 3M HOOKIT PAPER DISC 236U, P400 C-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,

Disque en papier Hookit. – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511514
N° MFR7010327516 3M HOOKIT PAPER DISC 236U, P400 C-WEIGHT, 3 IN X NH, DIE 300V,
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
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870146
  • CUP_NON
    00051125870146

Aperçu

Description du fabricant
7010327516 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 236U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les disques de ponçage de Hookit sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie du disque