Motion
7010308995

3M
7010308995

Cubitron™ Disque de ponçage II – 4-1/2 po de diamètre du disque, 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511608
N° MFR7010308995
Prix9.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308995

Cubitron™ Disque de ponçage II – 4-1/2 po de diamètre du disque, 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511608
N° MFR7010308995
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
Prix9.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Meulage - Ébavurage
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010308995
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051125873673

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7010308995 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.