Motion
7100145376

3M
7100145376

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 240 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511612
N° MFR7100145376
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100145376

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 240 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511612
N° MFR7100145376
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
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, démêlant, finition fine, finition, ponçage général, ponçage intermédiaire, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    240
  • Quantité de colis du fabricant
    20
  • Numéro de stock du fabricant
    7100145376
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874359
  • Application du matériel
    Métaux, tout le bois et autres revêtements, composites, peintures, apprêts
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125874359

Aperçu

Description du fabricant
7100145376 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière