Motion
7010405509 3MVITRIFIED MEULE 22VC -T1ESP-300X20X127 -V70 -U3 78NA60

3M
7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F

3M™Vitrified Meule 22VC T1ESP-300x20x127 V70 U3 78NA60 F15VPH602W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09511619
N° MFR7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F
Prix282.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F

3M™Vitrified Meule 22VC T1ESP-300x20x127 V70 U3 78NA60 F15VPH602W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09511619
N° MFR7010405509 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VC T1ESP-300X20X127 V70 U3 78NA60 F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix282.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    11.811 po
  • Épaisseur globale
    0.787 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.- Risque minimal de brûlure de meulage - Haute stabilité thermique et résistance à l'usure - Faible mouillabilité, et donc beaucoup moins de bords accumulés - Performance de retrait plus élevée - Qualités de finition de surface constantes - Moins de déformation mécanique des pièces - Conditions de processus plus étroitement contrôlées
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125914888
  • CUP_NON
    00051125914888

Aperçu

Description du fabricant
7010405509 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.- Risque minimal de brûlure de meulage - Haute stabilité thermique et résistance à l'usure - Faible mouillabilité, et donc beaucoup moins de bords accumulés - Performance de retrait plus élevée - Qualités de finition de surface constantes - Moins de déformation mécanique des pièces - Conditions de processus plus étroitement contrôlées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon