Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
- Poids3.230 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Membrane validée de 0.2 et 0.1 microns offrant une filtration stérilisante fiable
- Excellente capacité de contaminants, débits et durée de vie résultant d’une construction robuste de filtre à double couche de membrane asymétrique
- La membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone permet l’humidification dans des solutions aqueuses pour les tests d’intégrité
- La construction avancée de la technologie Pleat augmente la surface utile en augmentant les voies d’écoulement entre les plis de support
- 100 % d’intégrité du flux vers l’avant testée avant le rejet
- Les matériaux de construction et autres documents conformes à la norme 21 CFR appuient la validation et les soumissions réglementaires