Motion
COURROIE EN TISSU 7100078550 3M CUBITRON II 984F, POIDS DE 60+ YF, 1 PO X 42 PO, F

3M
7100078550 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 60+ YF-WEIGHT, 1 IN X 42 IN, F

3M™ Courroie à tissu Cubitron™ Chaîne II 984F, 60+ YF, 1 po x 42 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512084
N° MFR7100078550 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 60+ YF-WEIGHT, 1 IN X 42 IN, F
Prix12.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100078550 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 60+ YF-WEIGHT, 1 IN X 42 IN, F

3M™ Courroie à tissu Cubitron™ Chaîne II 984F, 60+ YF, 1 po x 42 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512084
N° MFR7100078550 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 60+ YF-WEIGHT, 1 IN X 42 IN, F
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
Prix12.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141550381
  • CUP_NON
    00051141550381

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100078550 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel