Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5.0000 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur3 mil
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationPonçage, finition
- Méthode de fixationPSA
- Matériau de supportFilm
- Type de revêtementOuvert
- CouleurBrun
- Numéro de grainP800
- Numéro CUP du fabricant00051141556680
- Application du matérielÉlimination des défauts, ponçage de la peinture et de laque, ponçage intermédiaire, ponçage orbital, préparation et réparation des finitions AOEM, réparation et nivellement des défauts
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montagePSA
- CUP_NON00051141556680
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
- L’endos 3M™ Stikit pour s’appliquer et s’enlever facilement, et une doublure empêche la poussière et les débris de contaminer l’adhésif
- L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
- La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
- Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
- Excellent pour les surfaces profilées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.