Motion
7000123241 3M SCELLANT AÉROSPATIAL AC-735 B-1/2, KIT DE 3.5 OZ, 24 PAR CAISSE

3M
7000123241 3M AEROSPACE SEALANT AC-735 B-1/2, 3.5 OZ KIT, 24 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-735 B-1/2, trousse de 3.5 oz, trousse de 24 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512291
N° MFR7000123241 3M AEROSPACE SEALANT AC-735 B-1/2, 3.5 OZ KIT, 24 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123241 3M AEROSPACE SEALANT AC-735 B-1/2, 3.5 OZ KIT, 24 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-735 B-1/2, trousse de 3.5 oz, trousse de 24 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512291
N° MFR7000123241 3M AEROSPACE SEALANT AC-735 B-1/2, 3.5 OZ KIT, 24 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141582344
  • CUP_NON
    00051141582344

Aperçu

Description du fabricant
7000123241 3M SCELLANT AÉROSPATIAL AC-735
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule anticorrosion sans chromate aide à se conformer aux initiatives de réduction du chromate
  • Application plus facile – nécessite moins de temps de mélange et moins d’outillage pour l’application
  • La formule à faible densité pèse 3–4 lb de moins par gallon que les scellants traditionnels
  • Disponible en classe A et B pour répondre à une gamme d’exigences
  • Le durcissement rapide permet un débit accru
  • Un faible rétrécissement réduit le nombre de reprises