Motion
7010340336

3M HEALTH CARE
7010340336

Capsule à filtre à fibres creux 3M™ NanoSHIELD , série SDC, NSP05NN20J, 2 po, 0.005 μm, MNPT, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512410
N° MFR7010340336
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010340336

Capsule à filtre à fibres creux 3M™ NanoSHIELD , série SDC, NSP05NN20J, 2 po, 0.005 μm, MNPT, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512410
N° MFR7010340336
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    0.24 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010340336 3M SÉRIE NANOSHEILD SDC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Construction du corps de la capsule en polyéthylène et des médias en polypropylène
  • Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Disponible en 5nm à 100nm cotes de filtration
  • Offert en 3” capsules