Motion
7100037815

3M HEALTH CARE
7100037815

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PDA PDA010010F03BB, 30 po, 0,1 um ABS, 226, fluorocarbone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09512469
N° MFR7100037815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100037815

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PDA PDA010010F03BB, 30 po, 0,1 um ABS, 226, fluorocarbone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09512469
N° MFR7100037815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.230 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100037815 3M SÉRIE LIFEASSURE PDA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Membrane validée de 0.2 et 0.1 microns offrant une filtration stérilisante fiable
  • Excellente capacité de contaminants, débits et durée de vie résultant d’une construction robuste de filtre à double couche de membrane asymétrique
  • La membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone permet l’humidification dans des solutions aqueuses pour les tests d’intégrité
  • La construction avancée de la technologie Pleat augmente la surface utile en augmentant les voies d’écoulement entre les plis de support
  • 100 % d’intégrité du flux vers l’avant testée avant le rejet
  • Les matériaux de construction et autres documents conformes à la norme 21 CFR appuient la validation et les soumissions réglementaires