Motion
7100168076 3M MEULE VITRIFIÉE 33VC, T1N-500X80X203, 2  V60  X6 54A60

3M
7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60

3M™Vitrified Meule 33VC T1N-500x80x203.2 V60 X6 54A60 H8V904W-63M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09512610
N° MFR7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60
Prix1,596.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60

3M™Vitrified Meule 33VC T1N-500x80x203.2 V60 X6 54A60 H8V904W-63M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09512610
N° MFR7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60
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
Prix1,596.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19.685 po
  • Épaisseur globale
    3.15 po
  • Poids
    69.9 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Grains d’oxyde d’aluminium 54A , avec liaison vitrifiée - Faible friabilité et résistance élevée à l’usure - Plus durable que les spécifications blanches standard Al2 , O3 lorsqu’il est combiné avec un système de liaison vert - Idéal pour les aciers non alliés ou non alliés, ou les aciers alliés, durcis jusqu’à 60-63 HRc - Surperformance lors du meulage de la fonte ou de matériaux en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308447816
  • CUP_NON
    00076308447816

Aperçu

Description du fabricant
MEULE VITRIFIÉE 7100168076 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Grains d’oxyde d’aluminium 54A , avec liaison vitrifiée - Faible friabilité et résistance élevée à l’usure - Plus durable que les spécifications blanches standard Al2 , O3 lorsqu’il est combiné avec un système de liaison vert - Idéal pour les aciers non alliés ou non alliés, ou les aciers alliés, durcis jusqu’à 60-63 HRc - Surperformance lors du meulage de la fonte ou de matériaux en acier inoxydable