Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7100067209 3M CUBITRON II STIKIT 732U, 180+ POIDS C,

3M
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09512692
N° MFR7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,
Prix117.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09512692
N° MFR7100067209 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC ROLL 732U, 180+ C-WEIGHT,

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    180+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642822
  • Application du matériel
    Élimination des défauts, réparation et nivellement des défauts, biseautage, façonnage du matériau de remplissage, biseautage fin, pré-peinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, raffinage, éraflures, retrait de la peinture, ponçage de la peinture, décapage de la peinture, ponçage de la peinture, ponçage de la peinture et de la laque, zones planes, ponçage orbital, préparation de la peinture, éraflure, façonnage, bande de peinture sur métal, estompement des coins, retrait du revêtement, finition des contours, préparation et réparation de la finition AOEM, mélange
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00076308642822

Aperçu

Description du fabricant
7100067209 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels