Motion
DISQUE À LAMELLES 7100104887 3M CUBITRON II 969F, T29 CHANGEMENT RAPIDE, 7 PO X 5/8-11

3M
7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disque à lamelles 969F, T29 Quick Change Cubitron™ 7 po x 5/8-11, 40+ YF-poids, Géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512715
N° MFR7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
Prix46.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disque à lamelles 969F, T29 Quick Change Cubitron™ 7 po x 5/8-11, 40+ YF-poids, Géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512715
N° MFR7100104887 3M CUBITRON II FLAP DISC 969F, T29 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
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
Prix46.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.799 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308644215
  • CUP_NON
    00076308644215

Aperçu

Description du fabricant
7100104887 3M DISQUE À RABAT CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
  • Idéal pour les applications où la finition est importante