Motion
7100145456

3M
7100145456

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 400 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09512841
N° MFR7100145456
Prix269.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100145456

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 400 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09512841
N° MFR7100145456

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix269.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    7100145456
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060050668
  • Application du matériel
    Acrylique, aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00638060050668

Aperçu

Description du fabricant
7100145456 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques