Motion
COURROIE EN TISSU 7100184875 3M CUBITRON II 947A, 1/4 PO X 42 PO, 60+ , POIDS X,

3M
7100184875 3M CUBITRON II CLOTH BELT 947A, 1/4 IN X 42 IN, 60+ X-WEIGHT,

Bande à endos de toile 3M™ Cubitron™ II 947A, 1/4 po x 42 po, 60+ , poids X, 50 par emballage intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512993
N° MFR7100184875 3M CUBITRON II CLOTH BELT 947A, 1/4 IN X 42 IN, 60+ X-WEIGHT,
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100184875 3M CUBITRON II CLOTH BELT 947A, 1/4 IN X 42 IN, 60+ X-WEIGHT,

Bande à endos de toile 3M™ Cubitron™ II 947A, 1/4 po x 42 po, 60+ , poids X, 50 par emballage intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512993
N° MFR7100184875 3M CUBITRON II CLOTH BELT 947A, 1/4 IN X 42 IN, 60+ X-WEIGHT,
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
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060303634
  • CUP_NON
    00638060303634

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100184875 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M Le grain en forme de précision tranche les métaux comme un couteau plutôt que de gouger ou de déneiger
  • Élimine le produit plus rapidement, avec moins de pression
  • Comprend un agent de meulage pour réduire la friction de meulage et la coupe à froid
  • L'action de coupe à froid réduit le risque de dommages causés par la chaleur à la pièce
  • Un endos en polycoton de poids X est optimisé pour la flexibilité
  • Dure jusqu’à 4 fois plus longtemps que les courroies en céramique conventionnelles