Motion
7010516714

3M
7010516714

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 90.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI09515903
N° MFR7010516714
Prix68.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010516714

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 90.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI09515903
N° MFR7010516714
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
Prix68.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    90 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    90.0000 po, 2286 mm
  • Largeur totale
    3.0000 po, 76.20 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060697474
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060697474

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7010516714 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.