Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE DE 7100194265 3M MICROFINITIONS PSA 366L, 180 MICROS, 8 PO X NH,

3M
7100194265 3M MICROFINISHING PSA FILM DISC ROLL 366L, 180 MIC, 8 IN X NH,

Disque de ponçage - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau d’appui en polyester
N° D’ARTICLE MI09517935
N° MFR7100194265 3M MICROFINISHING PSA FILM DISC ROLL 366L, 180 MIC, 8 IN X NH,
Prix551.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100194265 3M MICROFINISHING PSA FILM DISC ROLL 366L, 180 MIC, 8 IN X NH,

Disque de ponçage - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau d’appui en polyester
N° D’ARTICLE MI09517935
N° MFR7100194265 3M MICROFINISHING PSA FILM DISC ROLL 366L, 180 MIC, 8 IN X NH,
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
Prix551.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8.0000 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060728703
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00638060728703

Aperçu

Description du fabricant
7100194265 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.