Motion
COURROIE EN TISSU 7100210219 3M TRIZACT 407EA, 1/2 PO X 24 PO, POIDS JE A110

3M
7100210219 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, 1/2 IN X 24 IN, A110 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 407EA, 1/2 po x 24 po, A110 JE, Pétoncles Full-Flex A, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09518434
N° MFR7100210219 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, 1/2 IN X 24 IN, A110 JE-WEIGHT
Prix11.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100210219 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, 1/2 IN X 24 IN, A110 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 407EA, 1/2 po x 24 po, A110 JE, Pétoncles Full-Flex A, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09518434
N° MFR7100210219 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, 1/2 IN X 24 IN, A110 JE-WEIGHT
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
Prix11.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060760680
  • CUP_NON
    00638060760680

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7100210219 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé couramment dans les industries de l’aérospatiale, des implants orthopédiques et des instruments chirurgicaux, du placage et du polissage
  • L’aide au meulage réduit la température de fonctionnement pour les applications à pression faible à moyenne, réduisant le risque de décoloration des pièces
  • Idéal pour une utilisation sur le titane et fonctionne bien avec une ponceuse à traits/plaquettes
  • Disponible en grades A110, A90, A60 et A20
  • Les abrasifs Trizact s’adaptent jusqu’à cinq fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels