Motion
MEULE DE COUPE ET DE MEULAGE 7010404287 3M CUBITRON II, T27, 7 PO X 1/8 PO X 7/8

3M
7010404287 3M CUBITRON II CUT AND GRIND WHEEL, T27, 7 IN X 1/8 IN X 7/8

Meule de coupe et de meulage Cubitron™ II 3M™ , T27, 7 po x 1/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI09519421
N° MFR7010404287 3M CUBITRON II CUT AND GRIND WHEEL, T27, 7 IN X 1/8 IN X 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010404287 3M CUBITRON II CUT AND GRIND WHEEL, T27, 7 IN X 1/8 IN X 7/8

Meule de coupe et de meulage Cubitron™ II 3M™ , T27, 7 po x 1/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI09519421
N° MFR7010404287 3M CUBITRON II CUT AND GRIND WHEEL, T27, 7 IN X 1/8 IN X 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.556 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Les meules Cubitron™ II 3M™ sont conçues avec un grain de forme précise pour couper plus rapidement que les produits céramiques concurrents.- Le grain céramique de forme triangulaire s’use uniformément, refroidit et optimise la dégradation des minéraux, pour une durée de vie très longue.- La meule rigide et renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule et comme meule à découper sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux.- Également disponible avec accessoire Quick Change 3M™ pour une productivité et un débit améliorés.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336038298
  • CUP_NON
    09003336038298

Aperçu

Description du fabricant
7010404287 3M COUPE CUBITRON II ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Les meules Cubitron™ II 3M™ sont conçues avec un grain de forme précise pour couper plus rapidement que les produits céramiques concurrents.- Le grain céramique de forme triangulaire s’use uniformément, refroidit et optimise la dégradation des minéraux, pour une durée de vie très longue.- La meule rigide et renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule et comme meule à découper sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux.- Également disponible avec accessoire Quick Change 3M™ pour une productivité et un débit améliorés.