Motion
MEULE VITRIFIÉE 7100133240 3M CUBITRON II 92VC, T1-500X50X203, 2

3M
7100133240 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X50X203, 2

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x50x203.2 93DA120/120 H8V601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519422
N° MFR7100133240 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X50X203, 2
Prix2,055.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100133240 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X50X203, 2

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x50x203.2 93DA120/120 H8V601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519422
N° MFR7100133240 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X50X203, 2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,055.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19.685 po
  • Épaisseur globale
    1.969 po
  • Poids
    34.3 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le consommateur.- 93DA Minerals, grains façonnés de précision - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés de précision Cubitron™ II - Une température plus basse pendant le meulage évite les dommages thermiques sur les pièces - Productivité améliorée grâce à un taux d'enlèvement de matière beaucoup plus élevé - Réduction des coûts globaux par pièce avec des intervalles plus longs entre les pansements - Une meilleure capacité de coupe signifie une meilleure qualité de surface et de profil
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336039271
  • CUP_NON
    09003336039271

Aperçu

Description du fabricant
7100133240 3M CUBITRON II VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le consommateur.- 93DA Minerals, grains façonnés de précision - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés de précision Cubitron™ II - Une température plus basse pendant le meulage évite les dommages thermiques sur les pièces - Productivité améliorée grâce à un taux d'enlèvement de matière beaucoup plus élevé - Réduction des coûts globaux par pièce avec des intervalles plus longs entre les pansements - Une meilleure capacité de coupe signifie une meilleure qualité de surface et de profil
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon