Motion
BROSSE DE NETTOYAGE LIÉE POUR COUPE ET POLISSAGE 7000121114 SCOTCH-BRITE, HS-CB, 5A MED

3M
7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage liée pour les coupes et le polissage, HS-CB, 5A moyenne, 11-1/2 x 53 x 5-3/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519590
N° MFR7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED
Prix19,339.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage liée pour les coupes et le polissage, HS-CB, 5A moyenne, 11-1/2 x 53 x 5-3/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519590
N° MFR7000121114 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH BONDED CLEANING BRUSH, HS-CB, 5A MED
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
Prix19,339.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    11.5 po
  • Largeur totale
    53 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603940
  • CUP_NON
    50048011603945

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7000121114 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction serrée et dense permet un mélange, un nettoyage et un polissage agressifs sur les surfaces métalliques
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et assure une action uniforme sur toute la feuille
  • Résine liée à un noyau en acier pour une résistance et une durabilité maximales
  • Le matériau extrêmement durable offre une longue durée de vie à la brosse
  • Fait de minéraux d’oxyde d’aluminium pour une coupe nette
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon