Motion
7000045047

3M
7000045047

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en pellicule de polyester, grain 20 , couleur beige
N° D’ARTICLE MI09519719
N° MFR7000045047
Prix17.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045047

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support en pellicule de polyester, grain 20 , couleur beige
N° D’ARTICLE MI09519719
N° MFR7000045047
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
Prix17.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0050 po, 0.12 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Finition, meulage, polissage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Beige
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    20
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045047
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141209901
  • Application du matériel
    carbures, céramique, fer refroidi, granit, métaux durs, pierre, revêtement thermique par pulvérisation
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    50051141209901

Aperçu

Description du fabricant
MICROFINI DIAMANT 7000045047 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Idéal pour le retrait de stocks moyens
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Code couleur par grade pour réduire le risque d’erreur
  • Disponible dans une gamme de grades, afin que les opérateurs puissent choisir le bon disque pour leur application unique