Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00051141425993
- CUP_NON50051141425998
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Hautement réfléchissant dans des conditions humides ou sèches
- Visibilité de jour comme de nuit
- Durable pour une durée de vie normale de la zone de travail
- Facilité d’application – s’installe et se retire facilement
- Pas de marques « fantômes » ou de cicatrices
- La route peut être ouverte à la circulation immédiatement
- Les marquages de chaussée conventionnels disparaissent par temps humide. 3M technologies avancées et matériaux haute performance améliorent la sécurité des automobilistes dans les zones de travail confuses.
- Rétroréflectivité toutes saisons : la série 710 offre un système de marquage de chaussée réfléchissant conçu pour offrir d’excellentes performances de rétroréflectivité dans toutes les conditions météorologiques. Le ruban réfléchissant de la série 710 peut fournir une performance de rétroréflectivité à sec initiale d’au moins 500mcd/lux2 (blanc) et 300mcd/lux2 (jaune). En outre, récupération continue et humide d'un minimum de 250mcd/ lux2 (blanc) et 200mcd/lux2 (jaune) à une géométrie de 30 mètres.
- Construction de la couche de finition : le ruban de la série 710 utilise du polyuréthane pour obtenir une durabilité supérieure à la surface d’usure et pour améliorer l’adhérence du cordon. Une durabilité supérieure signifie une rétroréflectivité conservée supérieure, offrant des conditions de conduite plus sûres pour le public automobile.
- Profil de motif surélevé : Le ruban à motif surélevé 710 offre une performance de réflectivité toutes saisons par rapport à un matériau de revêtement plat. Le motif surélevé fournit également une surface réfléchissante verticale, augmentant la durabilité des perles et offrant une meilleure réflectivité nocturne.
- Indice de réfraction des billes : Une bille de verre d’index 1.5 ou 1.9 est la norme pour les produits de marquage de chaussée concurrentiels. La série 710 utilise un mélange de perles de céramique microcristallines à indice 1.9 et à indice 2.4 qui concentre plus de lumière vers le conducteur dans toutes les conditions météorologiques.
- Résistance à l'acide : Cette mesure est spécifique aux billes microcristallines et passera le test de résistance à l'acide lorsqu'elle sera effectuée sur les billes de céramique microcristallines. Cependant, lorsqu’elles sont effectuées sur des billes de verre standard utilisées dans des produits concurrents, les billes de verre ne répondront pas au test de résistance à l’acide. La base de cet essai est de protéger les billes contre la détérioration contre les intempéries.
- Sans apprêt, facilité d’application : le ruban de la série 710 utilise un adhésif sensible à la pression agressif, éliminant le besoin d’un adhésif de préparation de surface. Un tel ruban permet de réduire les coûts d’installation, de réduire le temps d’application, d’augmenter la productivité de la main-d’œuvre et de réduire les perturbations de la circulation (sécurité accrue).
- Filet d’armature : le ruban de la série 710 incorpore un filet d’armature durable dans son adhésif sensible à la pression. Le filet de renforcement minimise le déchirement du ruban pour faciliter son retrait.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.