Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 4 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSZ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
Aperçu
- Fluide : Air
- Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
- Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
- Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
- Temps de réponse : minimum de 10