Motion
282-ABS150-62
Casquette de baseball avec doublure protectrice en HDPE et dos réglable - Bord court
N° D’ARTICLE MI09527675
N° MFR282-ABS150-62
Prix46.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette de baseball avec doublure protectrice en HDPE et dos réglable - Bord court
N° D’ARTICLE MI09527675
N° MFR282-ABS150-62
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
Prix46.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Il peut être difficile d’amener les travailleurs à porter une protection de la tête, surtout dans les endroits où les casques de protection ne sont pas requis. On estime qu’un tiers de toutes les blessures par impact à la tête sont subies par des travailleurs qui ont heurté des objets stationnaires sans porter de protection pour la tête. Le style sportif de la casquette de baseball du HardCap A1+™ augmentera à coup sûr l’acceptabilité et réduira les blessures.
  • Type d’ajustement
    Sangle
  • Application
    • Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Il peut être difficile d’amener les travailleurs à porter une protection de la tête, surtout dans les endroits où les casques de protection ne sont pas requis. On estime qu’un tiers de toutes les blessures par impact à la tête sont subies par des travailleurs qui ont heurté des objets stationnaires sans porter de protection pour la tête. Le style sportif de la casquette de baseball du HardCap A1+™ augmentera à coup sûr l’acceptabilité et réduira les blessures.
  • Mot-clé de description
    Bouchons pare-chocs
  • Caractéristiques
    Grâce à sa conception ultra élégante, la HardCap A1+™ est presque indifférenciable d’une casquette de baseball à profil bas
  • Numéro CUP du fabricant
    05038428185097
  • CUP_NON
    05038428185097

Aperçu

Description du fabricant
CASQUETTE DE BASEBALL 282-ABS150-62 HD
  • Grâce à sa conception ultra élégante, la HardCap A1+™ est presque indifférenciable d’une casquette de baseball à profil bas
  • La doublure de protection en PEHD est amovible, de sorte que le capuchon extérieur est entièrement lavable avec un bord en plastique
  • L’ajusteur de taille unique glisse sur une bande élastique pour donner un ajustement rapide et sûr. Incliné vers le bas pour s’ajuster sous la nuque
  • Le bandeau absorbant en tissu éponge ajoute confort et absorption pour le porteur
  • La tuyauterie réfléchissante ajoute une visibilité supplémentaire et donc de la sécurité dans tous les environnements de travail
  • Les trous dans la doublure s’agencent à deux panneaux en filet sur la casquette pour fournir une aération supplémentaire pour plus de fraîcheur et de confort