Spécifications
Dimensions
- Hauteur35.5 cm
- Longueur61 cm
- Poids3 kg
- Largeur40.5 cm
Détails
- Détails supplémentairesOn estime que 33 % des blessures à la tête liées au travail sont causées par des impacts alors que le travailleur ne portait aucune forme de protection de la tête*. Pensez aux espaces de travail confinés et aux zones avec de faibles dégagements verticaux, qui peuvent se produire en présence de tuyaux ou de tablettes en surplomb. Le HardCap AeroliteMC est l’évolution du populaire HardCapMC A1+™ de JSP®, offrant une protection contre les chocs et répondant à la norme EN812 en matière de résistance aux chocs. Pesant moins de 5 oz, l’Aerolite s’avère le casque antichocs léger le plus performant sur le marché.
- Type d’ajustementSangle
- Application• Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
- CouleurBleu marine
- DescriptionOn estime que 33 % des blessures à la tête liées au travail sont causées par des impacts alors que le travailleur ne portait aucune forme de protection de la tête*. Pensez aux espaces de travail confinés et aux zones avec de faibles dégagements verticaux, qui peuvent se produire en présence de tuyaux ou de tablettes en surplomb. Le HardCap AeroliteMC est l’évolution du populaire HardCapMC A1+™ de JSP®, offrant une protection contre les chocs et répondant à la norme EN812 en matière de résistance aux chocs. Pesant moins de 5 oz, l’Aerolite s’avère le casque antichocs léger le plus performant sur le marché.
- Mot-clé de descriptionBouchons pare-chocs
- CaractéristiquesPesant moins de 5 oz, le Hardcap AeroliteMC peut être porté toute la journée sans inconfort
- Numéro CUP du fabricant05038428226691
- CUP_NON05038428226691
Aperçu
- Pesant moins de 5 oz, le Hardcap AeroliteMC peut être porté toute la journée sans inconfort
- La doublure de protection en PEHD est amovible, de sorte que le capuchon extérieur est entièrement lavable avec un bord en plastique
- Une ventilation accrue procure une fraîcheur et un confort inégalés
- L’ajusteur de taille unique glisse sur une bande élastique pour offrir un ajustement rapide et sûr et est incliné vers le bas pour s’ajuster sous la nuque
- Le bandeau absorbant en tissu éponge avec revêtement Polygiene assure le confort du travailleur et prévient les odeurs indésirables
- La tuyauterie réfléchissante ajoute une visibilité supplémentaire et donc de la sécurité dans tous les environnements de travail
- La coquille hydrofuge empêche les taches et la décoloration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure