Spécifications
Dimensions
- Poids3.00 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur115/230 V c.a.
- Numéro CUP du fabricant691720295038
- Nombre de phases d’entrée1 ph
- Courant de sortie en service normal2.4 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON691720295038
Aperçu
- Entraînement CA 1/2HP monté sur châssis
- Fonction de repli du couple
- Entrée 1/60/115/230 volts
- Sortie monophasée ou triphasée