Motion
824540.00 100HP  1800RPM.405T.TEAO.230/46

MARATHON ELECTRIC
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46

Moteur à usage général - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 405T , logement TEAO (par-dessus complètement fermé), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530924
N° MFR824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46

Moteur à usage général - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 405T , logement TEAO (par-dessus complètement fermé), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530924
N° MFR824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    405T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1,250.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur Severe Duty, 100 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 405T , TEAO
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    691720300541
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720300541
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
824540.00 100HP 1800RPM.405T.TEAO.230/46
  • Construction complète en fonte pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Peint en époxy; traitement intensif des pièces internes
  • Isolant de classe F; roulements regraables
  • Joint d’arbre Inpro protégé; bague de mise à la terre d’arbre (SGR) installée
  • Système d’isolation IRIS homologué par onduleur
  • 10  : 1 couple nominal constant et variable
  • 1.15 pi. ca. sous la puissance de l’onde sinusoïdale