Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids271.00 lb
Détails
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type d’arbreT
- CUP_NON691720047064
Aperçu
- Conforme aux exigences de sécurité UL et CSA
- Protection automatique contre les surcharges
- Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Condensateurs montés à l’intérieur
- Roulements à billes à double blindage
- Conforme au code de température T3B