Motion
A099462.00

LEESON ELECTRIC
A099462.00

Moteur agricole, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, 48Z images, TEAO
N° D’ARTICLE MI09531058
N° MFRA099462.00
Prix903.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A099462.00

Moteur agricole, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, 48Z images, TEAO
N° D’ARTICLE MI09531058
N° MFRA099462.00
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
Prix903.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720102992

Aperçu

Description du fabricant
A099462.00 1/2HP 1060RPM.48Y.TEAO.115/23
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.