Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche.1875
- Longueur de cannelure4.5 po
- Identification de la taille estampilléeNon
Détails
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de bitMaçonnerie
- Boîtier inclusNon
- Type de mandrinSDS-Plus
- Code couleurNon
- Caractéristiques et avantages• Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes• Perçage de béton et de maçonnerie• Fabriqué par DEWALT
- Contenu de l’emballage1 bits
- Style de tigeSDS-Plus
Aperçu
- Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes
- Forage du béton et de la maçonnerie
- Fabriqué par DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation